text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso IKS 19 1/2 pulgadas PH PH 3 longitud 60 mm


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, con pasador de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón metálico, punta según DIN ISO 8764-1 PH, punta según DIN ISO 8764-1 PH

Artículo No.
Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Apto para funcionamiento manual No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Phillips
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Apto para funcionamiento manual No
Tamaño cruceta 3
Longitud punta (mm) 22
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromada, con pasador de acero especial al vanadio de GEDORE, acabado cañón metálico, punta según DIN ISO 8764-1 PH, punta según DIN ISO 8764-1 PH

Números de artículo

Artículo No. G2238.000.003
EAN 4010886665671
UBB 240122047808
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6656730

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.