text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso D32 3/4 pulgada 12 puntas ancho plano 19 mm longitud 51,5 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo, Accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 51.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 51.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 19
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA
Model D 32 19
Type Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo, Accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2256.190.001
EAN 4010886627211
UBB 203120516992
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6272160

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.