Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
G2200
G2200.060.001
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
Gedore Llave de vaso 20 1/4 pulgadas hexagonal ancho 6 mm longitud 25 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
6
Longitud (m)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
6
Longitud (m)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
3.5
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
10
Codigo SA
Ver
Model
20 6
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G2200.060.001
EAN
4010886616581
UBB
240122052097
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6165830
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando