text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso 20 1/4 pulgadas hexagonal ancho 4,5 mm longitud 25 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 4.5
Longitud (m) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 4.5
Longitud (m) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 2.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Model 20 4,5
Type Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2200.045.001
EAN 4010886616550
UBB 240122051750
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6165590

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.