Nedtrain Oud
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
Llaves boca fija
Llave con boca estrella
G2160
G2160.650.001
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
Gedore Llave de estrella 65 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (m)
510
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
65
Tamaño de llave pequeño (mm)
65
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
32
Modelo de media luna
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
510
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
65
Tamaño de llave pequeño (mm)
65
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
32
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
97
Modelo de carraca
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
2215
Codigo SA
Ver
Model
308
Type
Deep Ring Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2160.650.001
EAN
4010886648254
UBB
203120556824
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
6482560
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.