Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
G2151
G2151.698.001
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
Gedore Llave de estrella 306 2.3/4AF 2.3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
320
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
32.5
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
320
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
32.5
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave grande (pulgadas)
2 3/4 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
109.5
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2151.698.001
EAN
4010886648056
UBB
203120555180
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
6480510