text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 306 1.1/2AF 1.1/2


Hasta longitud 435 mm acero al cromo vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm de C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, Medidas especiales disponibles bajo pedido hasta 250 mm, Hasta longitud 435 mm de acero al cromo vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm de material C35, * no normalizado, * no normalizado, Acc. a DIN 7444

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 19.5
Modelo de media luna No
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 60
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Peso por pieza (g) 650
Codigo SA
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descripción

Hasta longitud 435 mm acero al cromo vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm de C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, Medidas especiales disponibles bajo pedido hasta 250 mm, Hasta longitud 435 mm de acero al cromo vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm de material C35, * no normalizado, * no normalizado, Acc. a DIN 7444

Números de artículo

Artículo No. G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6478960

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.