text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 306 1.1/16AF 1.1/16


For very heavy-duty work Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 Special sizes available on request

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 180
Modelo de llave simple
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Peso por pieza (g) 350
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 180
Modelo de llave simple
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Peso por pieza (g) 350
Codigo SA
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descripción

For very heavy-duty work Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 Special sizes available on request

Números de artículo

Artículo No. G2151.268.001
EAN 4010886647462
UBB 203120552948
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6474620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.