Llaves boca fija
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
Llaves boca fija
Llaves boca fija
G2144
G2144.009.011
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
Gedore Llave de estrella 2 9x11 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (m)
205
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
9
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
7.6
Altura del cabezal grande (mm)
9.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
205
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
9
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
7.6
Altura del cabezal grande (mm)
9.5
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
14.4
Anchura del cabezal grande (mm)
17.5
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
95
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2144.009.011
EAN
4010886601587
UBB
240120122413
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
6015860
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.