text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 2 55x60 mm


Artículo No.
Longitud (m) 630
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 60
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 24.6
Altura del cabezal grande (mm) 25.6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 630
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 60
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 24.6
Altura del cabezal grande (mm) 25.6
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 84.9
Anchura del cabezal grande (mm) 91.8
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3200
Codigo SA
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2144.055.060
EAN 4010886601990
UBB 240120071420
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6019930

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.