text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 2 10x12 mm

Artículo No.
Longitud (m) 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.5
Altura del cabezal grande (mm) 9.6

Especificaciones

Longitud (m) 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.5
Altura del cabezal grande (mm) 9.6
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 15.9
Anchura del cabezal grande (mm) 19
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G2144.010.012
EAN 4010886601600
UBB 240120122660
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6016080

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.