text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de dos bocas VDE 2 E 9 mm


Artículo No.
Longitud (m) 170
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 170
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA
Model VDE 2 E 9
Type Single End Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G3101.090.001
EAN 4010886603598
UBB 203120579107
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6035970

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.