text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de dos bocas VDE 2 E 30 mm


Artículo No.
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 590
Codigo SA
Model VDE 2 E
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 590
Codigo SA
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G3101.300.001
EAN 4010886603727
UBB 203120580410
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6037240

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.