text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de dos bocas VDE 2 E 24 mm


Artículo No.
Longitud (m) 280
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 280
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G3101.240.001
EAN 4010886603703
UBB 203120580253
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6037080

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.