text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de doble boca VDE 2 E 10 mm

Artículo No.
Longitud (m) 170
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No

Especificaciones

Longitud (m) 170
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 85
Codigo SA
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G3101.100.001
EAN 4010886603604
UBB 203120579289
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6036000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.