text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 UR ancho 10 mm longitud 160 mm inversa


Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 53
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 160
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Protección de la superficie Cromado
Peso 53
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 23
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 21
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4.1
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.7
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 57
Codigo SA
Model 7 UR 10
Type Combination Ratchet Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2115.100.001
EAN 4010886889367
UBB 500503853896
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297272

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.