text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R ancho de llave 8 mm longitud 140 mm recta


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Protección de la superficie Cromado
Peso 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 141
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Protección de la superficie Cromado
Peso 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 19.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 17.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 3.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA
Model 7 R 8
Type Combination Ratchet Spanner

Descripción

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números de artículo

Artículo No. G2111.080.001
EAN 4010886889138
UBB 500501917958
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297051

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.