text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla 7 UR ancho 14 mm longitud 190 mm marcha atrás


Anillo desplazado 13° respecto al eje, perfil UD, ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, y 6° de 16 a 24 mm, para aflojar y apretar rápidamente con carraca, con cambio de palanca, alta transmisión del par, perfil hueco de cómodo agarre, geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, aspecto mate sin reflejos gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso, forjado en caliente, perfil hueco de cómodo agarre, geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Protección de la superficie Cromado
Peso 98
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 190
Ancho de llave extremo abierto (mm) 14
Protección de la superficie Cromado
Peso 98
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 14
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 31.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 28.2
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4.9
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 9.4
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 107
Codigo SA
Model 7 UR 14
Type Combination Ratchet Spanner

Descripción

Anillo desplazado 13° respecto al eje, perfil UD, ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, y 6° de 16 a 24 mm, para aflojar y apretar rápidamente con carraca, con cambio de palanca, alta transmisión del par, perfil hueco de cómodo agarre, geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, aspecto mate sin reflejos gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso, forjado en caliente, perfil hueco de cómodo agarre, geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T

Números de artículo

Artículo No. G2115.140.001
EAN 4010886889404
UBB 500503854217
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297310

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.