Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
G2115.110.001
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
Gedore Llave de carraca de anilla 7 UR ancho 11 mm longitud 164 mm inversa
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (mm)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Protección de la superficie
Cromado
Peso
62
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud (mm)
165
Ancho de llave extremo abierto (mm)
11
Protección de la superficie
Cromado
Peso
62
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
11
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
26
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
22.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
4.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
8.1
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
6
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
66
Codigo SA
Ver
Model
7 UR 11
Type
Combination Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Anillo desplazado 13° respecto al eje, perfil UD, ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, y 6° de 16 a 24 mm, para aflojar y apretar rápidamente con carraca, con cambio de palanca, alta transmisión del par, perfil hueco de cómodo agarre, geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, aspecto mate sin reflejos gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso, forjado en caliente, perfil hueco de cómodo agarre, geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T
Números de artículo
Artículo No.
G2115.110.001
EAN
4010886889374
UBB
500503853979
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
2297280
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando