Nedtrain Oud
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
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca fija
G2150
G2150.950.001
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
Gedore Llave de boca para slogging 133 95 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (m)
456
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
95
Tamaño de llave pequeño (mm)
19
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
38.4
Anchura de cabeza pequeña (mm)
194
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
456
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
95
Tamaño de llave pequeño (mm)
19
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
38.4
Anchura de cabeza pequeña (mm)
194
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
9300
Codigo SA
Ver
Type
Slogging Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2150.950.001
EAN
4010886640173
UBB
240120125309
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
6401740
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.