text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de boca de golpeo 133 anchura entre planos 30 mm longitud 190 mm acero CV


Según DIN 133, hasta longitud 500 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, más de 525 mm material C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 188
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 188
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 16.7
Anchura de cabeza pequeña (mm) 62
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA
Type Slogging Spanner

Descripción

Según DIN 133, hasta longitud 500 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, más de 525 mm material C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2150.300.001
EAN 4010886640029
UBB 240120123999
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6400260

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.