text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de boca 534 anchura plana 16 mm longitud 244 mm


Con orificio para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas pulidas, cromadas, acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, cabezas esmeriladas

Artículo No.
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud total (mm) 244
Adecuado para tommy bar
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave extremo abierto (mm) 16
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud total (mm) 244
Adecuado para tommy bar
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 16
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA
Type Combination Swivel Head Wrench

Descripción

Con orificio para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas pulidas, cromadas, acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, cabezas esmeriladas

Números de artículo

Artículo No. G2166.160.001
EAN 4010886651261
UBB 203120559976
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6512650

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.