text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de boca 133 115 mm

Artículo No.
Longitud (m) 525
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 115
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 54.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 245.5

Especificaciones

Longitud (m) 525
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 115
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 54.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 245.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 20000
Codigo SA
Type Slogging Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2150.985.001
EAN 4010886640210
UBB 240120125713
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6402120

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.