text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de anillo 50 mm


Artículo No.
Longitud (m) 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 50
Tamaño de llave pequeño (mm) 50
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 28
Modelo de media luna No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 50
Tamaño de llave pequeño (mm) 50
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 28
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 77
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1225
Codigo SA
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2160.500.001
EAN 4010886648216
UBB 203120556584
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6482130

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.