text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de anillo 46 mm

Artículo No.
Longitud (m) 365
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 46
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 27
Modelo de media luna No

Especificaciones

Longitud (m) 365
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 46
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 27
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 70.5
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 925
Codigo SA
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2160.460.001
EAN 4010886648209
UBB 203120556410
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6482050

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.