text.skipToContent text.skipToNavigation

Boquilla Gedore IN 20 1/4 pulgada hexagonal ancho entre caras 3 mm longitud 37 mm


Artículo No.
Diámetro 12
Longitud (m) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 16
Dimensión (mm) 12
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12
Longitud (m) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 16
Dimensión (mm) 12
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Type Screwdriver Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. G2205.030.001
EAN 4010886617601
UBB 240122057799
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6176010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.