text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Gedore para bombas de agua 10JC-250mm


Artículo No. G2567.900.250
Peso 417
Longitud (m) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 39
Apertura máx. de las mejillas (mm) 38
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 417
Longitud (m) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 39
Apertura máx. de las mejillas (mm) 38
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 48
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 15
Forjado Sí
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA
Type Water Pump Pliers

Números de artículo

Artículo No. G2567.900.250
EAN 4010886641637
UBB 240102244755
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 6416340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.