Anillo desplazado 10° respecto al eje, anillos extrafuertes pero de pared fina, Tamaños 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir del tamaño 6 mm con perfil UD, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, * no estandarizado, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, La sobrecarga se manifiesta por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos embutidos o de gran profundidad, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, * no estandarizado