text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Gedore Llave acodada 25 V 17 17 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No.
Flexible No
Ancho de llave (mm) 17
Longitud total (mm) 280
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 62
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Ancho de llave (mm) 17
Longitud total (mm) 280
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 62
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales No
Anchura del cabezal (mm) 30
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 26.5
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 675
Codigo SA
Type Offset Socket Wrench

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2451.170.001
EAN 4010886619551
UBB 203232941633
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 6195580

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.