text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave acodada 25 13 13 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 41
Adecuado para pernos hexagonales No
Anchura del cabezal (mm) 49
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 41
Adecuado para pernos hexagonales No
Anchura del cabezal (mm) 49
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 12.7
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA
Type Offset Socket Wrench

Números de artículo

Artículo No. G2450.130.001
EAN 4010886618851
UBB 203232939264
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 6188530

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.