text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave acodada 25 10 10 mm


Artículo No.
Flexible No
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 32
Forma de la cuchilla Hexagon
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 32
Forma de la cuchilla Hexagon
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales No
Anchura del cabezal (mm) 15
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 9.6
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Type Offset Socket Wrench

Números de artículo

Artículo No. G2450.100.001
EAN 4010886618820
UBB 203232939181
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 6188290

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.