text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de puntas 20 ITU-3 20 ITU-3


6.3 mm (1/4″) square drive. With forged, tempered hex inserts. Chromium-vanadium steel. Chrome-platedContents:1 reversible ratchet (72 teeth) with disc switch1 hex socket bit ea. in AF 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm1 handle with sliding collar 115 mm1 extension ea. in 55, 148 mm1 universal joint1 socket bit ea. for screws with hexagon socket pr

Artículo No. G2290.001.870
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 1
Número total de herramientas 36
Número de vasos Torx 14
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 1
Número total de herramientas 36
Número de vasos Torx 14
Número de vasos hexagonales 16
Con carraca

Descripción

6.3 mm (1/4″) square drive. With forged, tempered hex inserts. Chromium-vanadium steel. Chrome-platedContents:1 reversible ratchet (72 teeth) with disc switch1 hex socket bit ea. in AF 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm1 handle with sliding collar 115 mm1 extension ea. in 55, 148 mm1 universal joint1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in AF 3, 4, 5, 6, 8 mm1 socket bit ea. for screws with External TORX® profile in E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 101 socket bit ea. for screws with Internal TORX® profile in T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 301 handle with square drive

Números de artículo

Artículo No. G2290.001.870
EAN 4010886619674
UBB 240122729694
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6196710
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.