text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves de carraca de cuadradillo 7 R-012 Anchura en cruz de 12 piezas 8-19 mm


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caja de metal
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caja de metal
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 12
Anchura de la llave (mm) 8 - 19
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2650
Codigo SA
Model 7 R-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Descripción

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Números de artículo

Artículo No. G2111.001.770
EAN 4010886889329
UBB 500503853557
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297442

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.