text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Gedore IN 21 1 pulgada hexagonal ancho de llave 19 mm longitud 90 mm


cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con pasador de bloqueo, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, * no estandarizado

Artículo No.
Diámetro 48
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25.5
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 48
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25.5
Tamaño de conexión 1 pulgada
Dimensión (mm) 48
Tamaño de conexión (mm) 25
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 555
Codigo SA
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con pasador de bloqueo, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2267.190.001
EAN 4010886618127
UBB 203120485966
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6181280

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.