Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6C219945
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
Gedore Herramientas dinamométricas DZA+S22Z 140-620NM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6C219945
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
3000
Longitud total (mm)
834.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
140
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
3000
Longitud total (mm)
834.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
140
Anchura del cabezal (mm)
45
División de la escala de precisión (Nm)
10
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
35
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
7463-01
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6C219945
EAN
4002805925942
UBB
500642449861
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1427083