text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Cable de prolongación G Negro 1166820 25m 3 x 2,5RN


Artículo No. B6182.166.820
Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (m) 25
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 3
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (m) 25
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 8
Tensión nominal (V) 250 - 250
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 2500
Codigo SA
Type Extension Cable

Números de artículo

Artículo No. B6182.166.820
EAN 4007123019731
UBB 500505796432
UNSPSC 39121440
Artículo del fabricante nr 1166820
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.