text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-2 L Check Tool Módulo para 2308827 Juego de llaves de estrella Negro 158 x 310 x 35mm

Artículo No. 0W282301
Anchura 158
Altura 35
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No

Especificaciones

Anchura 158
Altura 35
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Adecuado para tablero perforado No
Marca Gedore
Codigo SA
Model EI-1500 CT1-2 L

Descripción

Sencillo control óptico de integridad gracias a los insertos de espuma de 2 colores, Especialmente adecuado para trabajos en zonas sensibles, donde hay que asegurarse de que no se deja ninguna herramienta, Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas, La herramienta se encuentra en su nido a prueba de resbalones y está protegida contra daños, Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta, Los contornos de la herramienta claramente visibles facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto, Resistente a aceites y grasas, Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos/uñas, Dimensiones: A 157,5 x P 310 mm

Números de artículo

Artículo No. 0W282301
EAN 4010886895061
UBB 500642278419
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 2322285
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.