text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2142 5 Llave hexagonal 5mm Mango en T de acero al cromo-vanadio 177mm

Artículo No. 6Q008182
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Con cabeza esférica No

Especificaciones

Longitud total (mm) 177
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Model DT 2142 5

Números de artículo

Artículo No. 6Q008182
EAN 4010886933053
UBB 500642587884
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2502631
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.