text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de zócalos Gedore ITX 19 LKP 18 piezas


En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Artículo No. G2296.001.795
Aislamiento No
Embalaje Caso
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Embalaje Caso
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de destornilladores Torx 18
Número total de herramientas 18
Número de casquillos para destornillador 2
Número de vasos Torx 18
Capuchón giratorio No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1140
Codigo SA
Type Socket Spanner Set

Descripción

En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2296.001.795
EAN 4010886613856
UBB 240122730411
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6138510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.