Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
4M229317
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
Gedore Llave dinamométrica DMK 200 1/2 pulgada 40-200 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4M229317
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1400
Longitud total (mm)
514.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1400
Longitud total (mm)
514.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['40.000', '200.000']
Anchura del cabezal (mm)
44
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
1
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
38.5
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
DMK 200
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M229317
EAN
4002805931387
UBB
500632576905
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
2641240