text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Destornillador stubby 5,5 x 25mm


Artículo No. 1O277797
Longitud total (mm)
Aislamiento No
Peso 42
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 81
Aislamiento No
Peso 42
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore

Números de artículo

Artículo No. 1O277797
EAN 4010886812358
UBB 500642602063
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1482432
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.