text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D 21 3AF


Artículo No.
Longitud (m) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 51
Probado por VDE No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 51
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2120
Codigo SA
Model D 21 3AF
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G2265.762.001
EAN 4010886617823
UBB 203120483722
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6178220

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.