text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Artículo No. 8I000424
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 122
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 201
Ancho de llave extremo abierto (mm) 16
Peso 122
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 16
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 35.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 24.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 10
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 6.5
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8I000424
EAN 4060833009720
UBB 500694968966
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300972
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.