text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Artículo No. 6D439394
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 232
Ancho de llave extremo abierto (mm) 19
Peso 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 19
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 42.1
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 29
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 11.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.5
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6D439394
EAN 4060833009751
UBB 500694969535
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300975
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.