text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Artículo No. 4N858621
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 526
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 342
Ancho de llave extremo abierto (mm) 30
Peso 526
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 30
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 63.6
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 45
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 16.1
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 10.6
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4N858621
EAN 4060833009867
UBB 500694970764
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300986
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.