text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Artículo No. 1Y422732
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 29
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 122
Ancho de llave extremo abierto (mm) 9
Peso 29
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 9
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 20
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 14.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 4.2
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 31
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1Y422732
EAN 4060833009652
UBB 500694967554
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300965
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.