text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Artículo No. 0K202213
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 111
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Peso 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 17.7
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 13
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 4.2
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0K202213
EAN 4060833009645
UBB 500694967307
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300964
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.