text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 17 17MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto
Protección de la superficie Cromado
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca 17
Modelo de carraca
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 225
Ancho de llave extremo abierto 17
Protección de la superficie Cromado
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca 17
Modelo de carraca

Descripción

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números de artículo

Artículo No. G2111.170.001
EAN 4010886889275
UBB 500501918865
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297159

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.