Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
7U211592
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
Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R anchura entre planos 27 mm longitud 359 mm recta
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7U211592
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
590
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (mm)
360
Ancho de llave extremo abierto (mm)
27
Protección de la superficie
Cromado
Peso
590
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
27
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
59.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
53.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
8.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
16
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
6
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
7 R 27
Type
Combination Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U211592
EAN
4010886889220
UBB
500642408289
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
2297213