Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
1D511147
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
Gedore 8250-160 TL Alicate Combinado Power 35mm Longitud Mandíbula Punta Recta Acero Gris 160mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1D511147
Aislamiento
Sí
Peso
172
Longitud (m)
163
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
172
Longitud (m)
163
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
35
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
22.8
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Forjado
Sí
Altura del cabezal (mm)
10.4
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
8250-160 TL
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para un uso intensivo y continuo, Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluida la cuerda de piano, 1.... 6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, ESD = protección contra descargas electrostáticas, Superficie de agarre con corte de lima para una sujeción especialmente eficaz, Superficies de agarre dentadas para sujetar con seguridad tornillos, tubos, etc.
Números de artículo
Artículo No.
1D511147
EAN
4010886812334
UBB
500642346232
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
1429574